AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905632 MINI MCR-2-T-REL SOGLIA DI ALLARME

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905632 MINI MCR-2-T-REL SOGLIA DI ALLARME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di alimentazione AC - 9.6...9.6 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 9.6...30 V

  • Numero di ingressi fissi - no

  • Numero di ingressi selezionabili - no

  • Numero di ingressi -60 mV … +60 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356999830

Codice prodotto

PHC2905632

Cod. produttore

2905632

Produttore

PHC

Tensione nominale di alimentazione AC:

9.6...9.6 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

9.6...30 V

Numero di ingressi fissi:

no

Numero di ingressi selezionabili:

no

Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:

0

Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:

0

Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:

0

Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:

0

Numero di ingressi -1 V … +1 V:

0

Numero di ingressi -2 V … +2 V:

0

Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di ingressi -5 V … +5 V:

0

Numero di ingressi -10 V … +10 V:

0

Numero di ingressi -20 V … +20 V:

0

Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:

0

Numero di ingressi 0 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 20 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 24 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 30 V:

0

Numero di ingressi 1 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 2 V … 10 V:

0

Numero di ingressi +5 V … -5 V:

0

Numero di ingressi +10 V … -10 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:

0

Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:

0

Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:

0

Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:

0

Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:

0

Tensione di commutazione:

250 V

Corrente di commutazione:

6 A

Numero di canali:

0

Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:

0

Numero di circuiti di uscita a transistor PNP:

0

Numero di circuiti di uscita a transistor npn:

0

Numero di circuiti di uscita antivalenti, a transistor:

0

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

0

Numero di uscite 4 mA … 20 mA:

0

Uscita del segnale di guasto:

no

A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:

no

Separazione galvanica tra ingressi:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

119.2 mm

Potenza assorbita:

0.57 W

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Deriva termica:

0.01 %/K

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP20

Soglia di allarme di temperatura configurabile universalmente con uscita relè in chiusura per il collegamento di termoresistenze e termocoppie a 2, 3 e 4 conduttori. Configurabile mediante DIP switch o software, connessione a vite