AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905295 RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 MODULO PORTARELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905295 RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356945431

Codice prodotto

PHC2905295

Cod. produttore

2905295

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.75 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo portarelè a stato solido montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 24-253 V AC/0,75 A