AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905293 RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 MODULO PORTARELE - 2905293

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905293 RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356945417

Codice prodotto

PHC2905293

Cod. produttore

2905293

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo portarelè a stato solido montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 3-33 V DC/3 A