AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905240 CBB 08 2X4RC-PT RIPARTITORE DI POTENZ.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905240 CBB 08 2X4RC-PT RIPARTITORE DI POTENZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...0.75 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 16...16 mm²

  • Necessaria piastra di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356934459

Codice prodotto

PHC2905240

Cod. produttore

2905240

Produttore

PHC

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Altezza:

127.8 mm

Profondità:

127.8 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

170 mm

Tempo di installazione ridotto grazie alla scheda per interruttori di protezione a più canali (4/8/12 canali). L'esecuzione compatta permette di risparmiare fino al 35 % di spazio. Con i punti di connessione aggiuntivi è possibile proteggere contemporaneamente fino a 4 utenze. Sempre informati grazie alla segnalazione collettiva a distanza integrata. Massima protezione contro le sovracorrenti in caso di linee elettriche lunghe grazie all'interruttore di protezione con curva caratteristica SFB o agli interruttori di protezione elettronici.