AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905190 ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905190 ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 10...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918079338

Codice prodotto

PHC2905190

Cod. produttore

2905190

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

10...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido di potenza a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: anticortocircuito, 10-30 V DC/max. 2 A, innestabile su morsetti base