AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904603 QUINT4-PS/1AC/24DC/40 ALIMENTATORE - 2904603

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904603 QUINT4-PS/1AC/24DC/40 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...29.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 60 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 24...29.5 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626355092

Codice prodotto

PHC2904603

Cod. produttore

2904603

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...29.5 V

Max. corrente di uscita 1:

60 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

24...29.5 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

Tensione di uscita 2:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

45 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

120 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

147.55 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

120 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

2

Alimentatore corrente continua Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2904603 - QUINT4-PS 1AC 24DC 40 ALIMENTATORE