AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904596 QUINT4-PS/1AC/2X15DC/2/PT ALIMENTATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904596 QUINT4-PS/1AC/2X15DC/2/PT ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626255743

Codice prodotto

PHC2904596

Cod. produttore

2904596

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

274 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 15 V DC / 2 A