AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904265 VIP-3/PT/D25SUB/F/LED MODULO D INTERFACC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904265 VIP-3/PT/D25SUB/F/LED MODULO D INTERFACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356813426

Codice prodotto

PHC2904265

Cod. produttore

2904265

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

63 mm

Larghezza:

57.1 mm

Altezza:

75.8 mm

Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25