AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903803 VIP-2/PT/FLK50/PLC MODULO PASSIVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903803 VIP-2/PT/FLK50/PLC MODULO PASSIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796774

Codice prodotto

PHC2903803

Cod. produttore

2903803

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

107.9 mm

Altezza:

72.1 mm

Modulo di interfaccia VARIOFACE con connessione Push-in, per 32 canali