AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903801 VIP-2/PT/FLK14/PLC MODULO PASSIVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903801 VIP-2/PT/FLK14/PLC MODULO PASSIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796750

Codice prodotto

PHC2903801

Cod. produttore

2903801

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

41.9 mm

Altezza:

72.1 mm

Modulo di interfaccia VARIOFACE con connessione Push-in, per 8 canali