AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903789 VIP-2/PT/FLK16 MODULO D INTERFACCIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903789 VIP-2/PT/FLK16 MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796637

Codice prodotto

PHC2903789

Cod. produttore

2903789

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

46.9 mm

Altezza:

72.1 mm

Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 16