AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903784 VIP-3/PT/D37SUB/F MODULO D INTERFACCIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903784 VIP-3/PT/D37SUB/F MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356814768

Codice prodotto

PHC2903784

Cod. produttore

2903784

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

63 mm

Larghezza:

72.3 mm

Altezza:

75.8 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2903784 - VIP-3 PT D37SUB F MODULO D INTERFACCIA