PHOENIX CONTACT - PHC2903228 ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTENZA - 2903228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 12...60 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918079000
Codice prodotto
PHC2903228
Cod. produttore
2903228
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
12...60 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido di potenza a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-60 V DC/max. 3 A, innestabile su morsetti base


