AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903171 PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 MODULO - 2903171

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356727853

Codice prodotto

PHC2903171

Cod. produttore

2903171

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo a un canale per il prolungamento degli impulsi, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA, alimentazione: 24 V DC, connessione a vite