AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903157 TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS ALIM. MONOFA - 2903157

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903157 TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS ALIM. MONOFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...18 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626248486

Codice prodotto

PHC2903157

Cod. produttore

2903157

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...18 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

99...275 V

Tensione di uscita 2:

12...12 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

60 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

137.3 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...264 V

Larghezza:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

115 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

30 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto. Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150% di corrente nominale a disposizione per cinque secondi. Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C. Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni. Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti.