AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2902967 PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G RELE SOLIDO - 2902967

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 2.5...6 V

  • Tensione di uscita - 14...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356702034

Codice prodotto

PHC2902967

Cod. produttore

2902967

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

2.5...6 V

Tensione di uscita:

14...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.05 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 14 - 30 V DC/50 mA