AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16 ACCOPPIATORE V8

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16 ACCOPPIATORE V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 56.8 mm

  • Larghezza - 51.1 mm

  • Altezza - 104.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356651813

Codice prodotto

PHC2901993

Cod. produttore

2901993

Produttore

PHC

Profondità:

56.8 mm

Larghezza:

51.1 mm

Altezza:

104.1 mm

Ad un solo controllore è possibile collegare otto amplificatori di isolamento MINI Analog Pro e convertitori di misura utilizzando un adattatore di sistema e un cablaggio di sistema con costi di cablaggio ridotti e completamente senza errori.