AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901674 SCK-C-MODBUS MODULO DI COMUNICAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • IO-link master - no

  • Componente di sistema -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356623919

Codice prodotto

PHC2901674

Cod. produttore

2901674

Produttore

PHC

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

106 mm

Ingresso digitale per il monitoraggio di contatti FM di moduli di protezione contro le sovratensioni. Controllo temperatura interno del modulo di misurazione.