AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900938 RIF-3-BPT/3X21 PRESE RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900938 RIF-3-BPT/3X21 PRESE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 103 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356733052

Codice prodotto

PHC2900938

Cod. produttore

2900938

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

11

Larghezza:

40 mm

Altezza:

103 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

90 mm

Base relè RIF-3..., per relè Octal con 3 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5