AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900931 RIF-1-BPT/2X21 BASE PER RELE - 2900931

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900931 RIF-1-BPT/2X21 BASE PER RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356733151

Codice prodotto

PHC2900931

Cod. produttore

2900931

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

8

Larghezza:

16 mm

Altezza:

96 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

75 mm

Base per relè RIF-1..., per relè di potenza in miniatura con 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS35/7,5