AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900380 PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW OPTOACCOPPIATORE - 2900380

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 77...137 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356508940

Codice prodotto

PHC2900380

Cod. produttore

2900380

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

77...137 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Range di temperature da -25 °C a +70 °C. Campo tensione di ingresso 0,7-1,25 x UN.