AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900369 PLC-OPT- 24DC/230AC/1 MORSETTO PLC - 2900369

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356506885

Codice prodotto

PHC2900369

Cod. produttore

2900369

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.75 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Elevato potere di interruzione. Ponticelli a innesto funzionali. Circuito di ingresso integrato. Interruttore a tensione zero con uscita AC.