AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900318 PLC-RPT- 24UC/21/RW MODULO RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900318 PLC-RPT- 24UC/21/RW MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 0.009 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...18.5 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356507400

Codice prodotto

PHC2900318

Cod. produttore

2900318

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

0.009 A

Tensione nominale di comando Us DC:

18.5...18.5 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

92.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Certificato secondo EN 50155. Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155. Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto.