AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2897457 IB IL 24 LSKIP-PAC MORSETTO DI DERIVAZIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2897457 IB IL 24 LSKIP-PAC MORSETTO DI DERIVAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...30 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356165419

Codice prodotto

PHC2897457

Cod. produttore

2897457

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...30 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

48.8 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

71.5 mm

Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessarie per i livelli di segnale bassi di una stazione Inline. Trasmissione dati tra i morsetti IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante il protocollo RS-422.