AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2891042 FL PD 1001 T GT SPLITTER POE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2891042 FL PD 1001 T GT SPLITTER POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Gestibile da remoto -

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di altre porte - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356076036

Codice prodotto

PHC2891042

Cod. produttore

2891042

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di altre porte:

1

Larghezza:

39.35 mm

Profondità:

113.4 mm

Altezza:

109.43 mm

Factoryline Power over Ethernet Splitter (PD) per la separazione di energia e dati secondo la norma IEEE 802.3af e at, nessuna configurazione necessaria, funzionamento con reti da 10,100,1000 MBit/s, tensione di uscita 24 V DC