AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2882925 DT-TELE-RJ45 SPD LINEE TELEFONICHE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2882925 DT-TELE-RJ45 SPD LINEE TELEFONICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 130 V

  • Tensione massima continuativa DC - 185 V

  • Corrente nominale di carico - 0.38 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356155137

Codice prodotto

PHC2882925

Cod. produttore

2882925

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Tensione massima continuativa DC:

185 V

Corrente nominale di carico:

0.38 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

250 V

Livello di protezione filo-terra:

250 V

Frequenza di taglio:

50 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Per interfaccia analogica e digitale (DSL) per telecomunicazioni. Connessione: femmina RJ45 e/o morsetti a vite estraibili. Con il riduttore in dotazione è possibile passare da RJ45 a RJ11 e RJ12. Rimuovendo il coperchio di protez. è possibile il montaggio sulla guida di supp..