PHOENIX CONTACT - PHC2882255 MNT-1 CH II ADATTATORE CON LIMITATORE - 2882255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione massima continuativa AC - 360 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Classe di prova tipo 3 - sì
Livello di protezione L-N - 1.5 kV
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4046356143547
Codice prodotto
PHC2882255
Cod. produttore
2882255
Produttore
PHC
Tensione massima continuativa AC:
360 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Segnalazione su apparecchio:
Ottico


