PHOENIX CONTACT - PHC2868664 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 ALIMENTATORE - 2868664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 4.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356287975
Codice prodotto
PHC2868664
Cod. produttore
2868664
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22.5...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
4.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
95...250 V
Tensione di uscita 2:
22.5...22.5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
100.8 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
4.2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
196.7 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
90 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
5
Larghezza di incasso:
90 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


