AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2867937 EMD-SL-C-UC-10 MOD. DI CONTROLLO ELETTRO - 2867937

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2867937 EMD-SL-C-UC-10 MOD. DI CONTROLLO ELETTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

  • Possibilità di isteresi monofase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356046954

Codice prodotto

PHC2867937

Cod. produttore

2867937

Produttore

PHC

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

no

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente. Range di tensione di alimentazione variabile. Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore.