AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N ANTENNA DIR. - 2867814

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N ANTENNA DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno dell'antenna - 8.5 dBi

  • Utilizzabile all'interno -

  • Utilizzabile all'esterno -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con cavo di collegamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918976699

Codice prodotto

PHC2867814

Cod. produttore

2867814

Produttore

PHC

Guadagno dell'antenna:

8.5 dBi

Utilizzabile all'interno:

Utilizzabile all'esterno:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con cavo di collegamento:

Lunghezza cavo di connessione:

0.6 m

Altezza:

172 mm

Larghezza:

60.5 mm

Per grandi distanze. Per collegamenti punto-punto.