AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE - 2866462

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...575 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4046356128544

Codice prodotto

PHC2866462

Cod. produttore

2866462

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

360...575 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione di uscita 2:

22.5...22.5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

0.25 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

360...575 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

115 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

40 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 5 A