AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2864011 MCR-SL-D-U-I ISOLATORE GALVANICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2864011 MCR-SL-D-U-I ISOLATORE GALVANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

  • Altezza della cornice frontale - 24 mm

  • Temperatura di esercizio - -10...50 °C

  • Larghezza della cornice frontale - 48 mm

  • Profondità di incasso - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918820718

Codice prodotto

PHC2864011

Cod. produttore

2864011

Produttore

PHC

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Altezza della cornice frontale:

24 mm

Temperatura di esercizio:

-10...50 °C

Larghezza della cornice frontale:

48 mm

Profondità di incasso:

68 mm

LED 8 mm, a 7 segmenti. Memorizzazione dei valori min./max.. 5 cifre. Per segnali analogici normalizzati 0 ... 10 V e 0(4) ... 20 mA. Separazione galvanica. Programmabile. Visualizzazione punti decimali liberamente programmabile.