PHOENIX CONTACT - PHC2819574 IB IL SSI-IN-PAC MODULO DI RILEVAMENTO - 2819574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di funzioni - 0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4017918941154
Codice prodotto
PHC2819574
Cod. produttore
2819574
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di funzioni:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Adatto per pesatura:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Adatto per il controllo della saldatura:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Adatto per il controllo della pressione:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Adatto per NC (Controllo Numerico):
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per il rilevamento della posizione:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Adatto per CNC (Computer Numerical Control):
no
Sostiene protocollo LON:
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Adatto per rilevare valori incrementali:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Adatto per il controllo del flusso:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Adatto per la misurazione del flusso:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Adatto per il controllo percorso:
no
Adatto per comando a camme:
no
Adatto per taglio al volo:
no
Adatto per controllo multiasse:
no
Adatto per controllo asse singolo:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento asse singolo:
no
Blocco funzione blocco rispristino / blocco riavvio:
no
Blocco funzioni reset automatico:
no
Blocco funzione elettroerosione (EDM):
no
Blocco funzioni arresto di emergenza:
no
Blocco funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE):
no
Blocco funzione pulsante di abilitazione:
no
Blocco funzioni e comando a 2 mani:
no
Blocco funzione selezione modalità:
no
Blocco funzioni di controllo accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Misura della frequenza:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
71.5 mm



