AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2819189 IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 DISTRIBUTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2819189 IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 DISTRIBUTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Adattatore a Y

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

  • Tensione nominale - 48 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Schermato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918193157

Codice prodotto

PHC2819189

Cod. produttore

2819189

Produttore

PHC

Modello:

Adattatore a Y

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

4 A

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura di esercizio:

-25...90 °C

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Grado di inquinamento:

1

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Adattatore per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2819189 - IB L2-M ESTOP-ADAP 1 1 M12 DISTRIBUTORI