AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2813473 MCR-SL-S-400-U CONVERTITORE DI CORRENTE - 2813473

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2813473 MCR-SL-S-400-U CONVERTITORE DI CORRENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 400 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356043656

Codice prodotto

PHC2813473

Cod. produttore

2813473

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

400 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...400 A, tensione di uscita 0...(5) 10 V