AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2810625 MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP CONVERTITORE - 2810625

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 5 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356153782

Codice prodotto

PHC2810625

Cod. produttore

2810625

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

5 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

no

Con uscita commutabile:

no

Ingresso/uscita configurabili mediante DIP switch.