AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2804610 LIT 1X2-24 SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 25 V

  • Tensione massima continuativa DC - 36 V

  • Corrente nominale di carico - 0.35 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356428330

Codice prodotto

PHC2804610

Cod. produttore

2804610

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

25 V

Tensione massima continuativa DC:

36 V

Corrente nominale di carico:

0.35 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

650 V

Frequenza di taglio:

2 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Protezione di max. quattro fili di segnale di larghezza 6,2 mm.