PHOENIX CONTACT - PHC2802345 ST-B250C1500 SPINA PORTACOMPONENTI - 2802345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Inseribile
Larghezza - 12 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4017918074432
Codice prodotto
PHC2802345
Cod. produttore
2802345
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Inseribile
Larghezza:
12 mm
Colore:
Grigio
Spina portacomponenti, con raddrizzatore a ponte B 250 C 1500, per elementi a 4 poli, tensione inversa: 600 V, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 1,5 A, per ciascuna spina sono necessari due morsetti base, altezza: 19 mm, colore: grigio


