PHOENIX CONTACT - PHC2800913 CB E1 24DC/8A S-R P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356691000
Codice prodotto
PHC2800913
Cod. produttore
2800913
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
8 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
45 mm
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.3 mm


