AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800872 CB TM2 4A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 2P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800872 CB TM2 4A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 4 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690379

Codice prodotto

PHC2800872

Cod. produttore

2800872

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

24.6 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

52 mm

Tensione di esercizio:

80 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento SFB, 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.