AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800853 CB TM1 8A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800853

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800853 CB TM1 8A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 50...50 V

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690041

Codice prodotto

PHC2800853

Cod. produttore

2800853

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

50...50 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Altri

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

50 V

Numero di piani:

1

Corrente nominale In:

8 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Altezza:

45 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

45 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.3 mm

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2800853 - CB TM1 8A M1 P Interruttore magnetoterm.