PHOENIX CONTACT - PHC2800852 CB TM1 6A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4046356690034
Codice prodotto
PHC2800852
Cod. produttore
2800852
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
240 V
Corrente nominale In:
6 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
45 mm
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.3 mm


