AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800641 VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 2.7 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

  • Dimensione / Misura - 3 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356612562

Codice prodotto

PHC2800641

Cod. produttore

2800641

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

2.7 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

800 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

800 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.7 kV

Fusible di backup integrato:

no

Protezione ottimale dell'inverter grazie ad un basso livello di protezione. Protezione contro gli inserimenti errati grazie ai connettori e agli elementi base codificati.