AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800054 S-PT-EX-48DC-1/2 SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800054 S-PT-EX-48DC-1/2 SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 48...48 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 37 V

  • Tensione massima continuativa DC - 53 V

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 90 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356445689

Codice prodotto

PHC2800054

Cod. produttore

2800054

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

48...48 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

37 V

Tensione massima continuativa DC:

53 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

90 V

Livello di protezione filo-terra:

1100 V

Frequenza di taglio:

40 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2800054 - S-PT-EX-48DC-1 2 Scaricatore