AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2799474 PSM-KA9SUB9/BB/2METER CAVO RS232

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2799474 PSM-KA9SUB9/BB/2METER CAVO RS232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918157074

Codice prodotto

PHC2799474

Cod. produttore

2799474

Produttore

PHC

Lunghezza:

2 m

Numero di poli:

9

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo RS -232, connettore femmina D-SUB 9 poli su connettore femmina D-SUB 9 poli, 9 fili, 1:1