AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2799416 PSM-SET-FSMA-LINK/2 GIUNTO - 2799416

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2799416 PSM-SET-FSMA-LINK/2 GIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Vite / Innesto

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Materiale del manicotto - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918118396

Codice prodotto

PHC2799416

Cod. produttore

2799416

Produttore

PHC

Tipo di fissaggio:

Vite / Innesto

Materiale (del corpo):

Metallo

Materiale del manicotto:

Metallo

adatto per tipi di fibre:- POF (980/1000 µm)- PCF (200/230 µm)- GOF MM (50/125µm)- GOF SM (9/125µm).