AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2778521 ATP-UKK 3/5 SEPARATORE - 2778521

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2778521 ATP-UKK 3/5 SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068721

Codice prodotto

PHC2778521

Cod. produttore

2778521

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra divisoria, lunghezza: 64 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 56 mm, colore: grigio