PHOENIX CONTACT - PHC2771065 ATP-UKKB 3 SEPARATORE - 2771065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068189
Codice prodotto
PHC2771065
Cod. produttore
2771065
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 75 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 67 mm, colore: grigio


