PHOENIX CONTACT - PHC2770891 D-UKK 3-MSTB-5,08 PIASTRA TERMINALE - 2770891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068127
Codice prodotto
PHC2770891
Cod. produttore
2770891
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, passo: 5,08 mm, lunghezza: 50 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 53,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio


