PHOENIX CONTACT - PHC2753672 IBS UNI DIO MODULO I/O UNIVERSALE - 2753672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4017918153526
Codice prodotto
PHC2753672
Cod. produttore
2753672
Produttore
PHC
Numero di funzioni:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Blocco funzione blocco rispristino / blocco riavvio:
no
Blocco funzioni reset automatico:
no
Blocco funzione elettroerosione (EDM):
no
Blocco funzioni arresto di emergenza:
no
Blocco funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE):
no
Blocco funzione pulsante di abilitazione:
no
Blocco funzioni e comando a 2 mani:
no
Blocco funzione selezione modalità:
no
Blocco funzioni di controllo accesso:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Misura della frequenza:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
10 mm


